ケイ・マック
ケイ・マックの 理美容小物
ケイ・マックの ミラー
ケイ・マックの バックミラー
くもらないはるピタ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84876988
品番
F-196
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
◎カンタン!吸着シートだから貼り替えOK!はがした跡も残りません。
◎割れない!樹脂製ミラーだから軽くて割れません。
◎くもらない!湯気の中でも曇りません!くもらないフィルムをラミネートしています。
材質
本体:樹脂ミラー
サイズ
M
高さ(mm)
220
質量(g)
37
縦(mm)
1.5
横(mm)
175