36Vバッテリーブロア

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84877058 品番 BPB310/S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
風量(m3/min)10.3(通常時)/11.4(ターボモード時) バッテリー(付属)36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き) バッテリー電圧(V)36 最大風速(m/s)45.8(通常時)/50.6(ターボモード時) 連続動作時間約11〜12分(通常時)/約7〜8分(ターボモード時)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする