※代表画像
PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 換気/設備用品
PROMOTE(プロモート)の フレキシブルダクト
フレキシブルダクトホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84877110
品番
CVDN320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
用途
ポータブルファン用
材質
PVC
質量(kg)
5
長さ(m)
ダクト:5
ダクト径(Φmm)
320