※代表画像
PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 換気/設備用品
PROMOTE(プロモート)の フレキシブルダクト
フレキシブルダクトホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84877119
品番
CVDN420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。
用途
ポータブルファン用
材質
PVC
質量(kg)
7
長さ(m)
ダクト:5
ダクト径(Φmm)
420