油カタブラ・マイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84877137 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る
用途使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り 仕様ポリネット被包 厚さ(mm)10 寸法(mm)300 x 300 質量(g)30 対応 材質(中綿)高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡 材質(ネット)PP製、格子状の極細繊維
注意
※・火気のそばに置かないでください。燃えることがあります。
※・グリーストラップ、溜枡などの水に浮いた油を吸着させる漬け置き使用に適しています。
※・食用油のろ過やアク取りには使用できません。
※・廃棄に当たっては、各自治体の指示に従って下さい。
※・油吸着量は、対象となる油の種類や状態によって異なります。上記の数値はご使用の目途として参考にして下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84877137 - 69086520 AJP-3041 【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除 アブラカタブラ・ジャパン 【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除 アブラカタブラ・ジャパン 1箱(50枚) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする