アブラカダブラ
アブラカダブラの 液体吸収材・処理剤
アブラカダブラの シートタイプ吸収材
油カタブラ・マイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
84877155
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
使用済みの油の処理、厨房や工場内での頑固な油の拭き取り
仕様
ポリネット被包
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
300 x 300
色
白
質量(g)
30
対応
油
材質(中綿)
高ポリマー樹脂(PP)約75%と(PET)約25%の混紡
材質(ネット)
PP製、格子状の極細繊維
注意
※・火気のそばに置かないでください。燃えることがあります。
※・グリーストラップ、溜枡などの水に浮いた油を吸着させる漬け置き使用に適しています。
※・食用油のろ過やアク取りには使用できません。
※・廃棄に当たっては、各自治体の指示に従って下さい。
※・油吸着量は、対象となる油の種類や状態によって異なります。上記の数値はご使用の目途として参考にして下さい。