画像準備中

床トップ剛床

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(6枚) 注文コード 84877225 品番 UK80H805S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

剛床専用に幅サイズをカットし、大引間にジャストフィットするボードタイプのグラスウール断熱材です。
専用受け金具の使用で断熱材の垂れや落下の心配もなく安心してお使いいただけます。(専用ピン標準使用量:16個/坪)
表面で水をはじく撥水タイプです。
施工の際には受け金具(専用ピン)を必ずお使いください。

グリーン購入法適合 厚さ(mm)80 用途床用断熱材 対応対応構造:木造軸組工法 寸法(幅W×長さL)(mm)805×805 JIS規格A9521 熱伝導率(W/mk)0.036 密度(kg/m3)24 施工面積1.5坪 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2.2
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする