曜日別特売

床トップ剛床

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(4枚)
寸法(幅W×長さL)(mm)805×1,820
内容量1ケース(4枚)注文コード84877250品番UK80H4P805
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

剛床専用に幅サイズをカットし、大引間にジャストフィットするボードタイプのグラスウール断熱材です。
専用受け金具の使用で断熱材の垂れや落下の心配もなく安心してお使いいただけます。(専用ピン標準使用量:16個/坪)
表面で水をはじく撥水タイプです。
施工の際には受け金具(専用ピン)を必ずお使いください。

用途床用断熱材グリーン購入法適合厚さ(mm)80対応対応構造:木造軸組工法寸法(幅W×長さL)(mm)805×1,820JIS規格A9521熱伝導率(W/mk)0.036密度(kg/m3)24施工面積2坪ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆熱抵抗値(m2K/W)2.2
注意
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求(商品1つにつき@1400円)させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※4トン車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、別途配送費を申し受ける場合がございます。
※車上渡しとなりますので、敷地内への運びこみ(階段上げ等含む)はいたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする