リブプラス
ロック&ロック ユニクッカー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
約500
注文コード
84877390
品番
LNG481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,197
販売価格(税別)
¥
1,088
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジでも、オーブンでもタイパを実現するユニクッカー
材質
本体/耐熱ガラス、蓋/ソーダ石灰ガラス、シリコーンゴム、目皿(1.5L、1.6Lのみ)/シリコーンゴム
色
イエロー
容量(mL)
約500
本体寸法(mm)
約145×130×92
本体質量(g)
約440