リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リブプラスの 米びつ
ハイザー無洗米対応計量米びつ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84877469
品番
MA-3901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,687
販売価格(税別)
¥
6,988
バスケットに入れる
シンク下に収まるコンパクトタイプの無洗米対応計量米びつ
材質
本体/塗装鋼板(耐熱温度120℃)、蓋/PS樹脂(耐熱温度70℃)、アダプター/ABS樹脂
色
オフホワイト
本体寸法(mm)
約200×370×465
本体質量(g)
約3500
収納量
12kg