リブプラス
リブプラスの キッチン・調理用品
リブプラスの ボール・ざる・漬物・米びつ
リブプラスの 米びつ
ハイザー無洗米対応計量米びつ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84877478
品番
MA-3902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
シンク下に収まるコンパクトタイプの無洗米対応計量米びつ
材質
本体/塗装鋼板(耐熱温度120℃)、蓋/PS樹脂(耐熱温度71℃)、アダプター/ABS樹脂
色
オフホワイト
本体寸法(mm)
約200×370×665
本体質量(g)
約5700
収納量
23kg