LM5080100FAJ リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJ IKO(日本トムソン) 84879386

リニアブッシング LM-AJ(すきま調整形) LM5080100FAJ

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量1個注文コード84879386品番LM5080100FAJ
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・軸を軌道とする構造のため、従来のブッシュを使用した案内部を、大幅な設計変更することなく、転がり案内へ変更できます。・密封なしと密封形をラインナップ。機械・装置の使用に合せて最適な製品を選択することができます。・ステンレス鋼製の製品は耐食性に優れ、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。

仕様●C寸法差(μm):0/-300●D寸法差(μm):0/-19●Fw寸法差(μm):0/-12●鋼球条列:6材質保持器:ステンレス鋼製形状すきま調整形材質(本体)ステンレス鋼製タイプLMシールシールなし寸法D(mm)80寸法C(mm)100寸法Fw(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする