曜日別特売
LMGT13R200 リニアブッシングG LMG(軸) LMGT13R200 IKO(日本トムソン) 84879605

リニアブッシングG LMG(軸) LMGT13R200

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量1個注文コード84879605品番LMGT13R200
参考基準価格(税別)¥6,370販売価格(税込)¥6,657
販売価格(税別)
6,052

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。

仕様主要寸法d寸法差:0/-0.018軸径(Φmm)13寸法L(mm)200寸法d(mm)13中空軸寸法d2(mm)11.9寸法K(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする