曜日別特売
LMG13C1 リニアブッシングG LMG(外筒) LMG13C1 IKO(日本トムソン) 84879648

リニアブッシングG LMG(外筒) LMG13C1

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量1個注文コード84879648品番LMG13C1
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,822
販売価格(税別)
2,565

・鋼球が2条列に配置され軸に設けられた軌道溝と接触する構造のため、剛性が高く負荷容量も大きくなっています。・軌道溝付き軸には、中実軸と中空軸の2タイプがあり、中空軸は配管・配線・エア抜きなどの用途に利用できます。・リニアブッシングLMと寸法互換になっているので、容易に置き換えることができます。

仕様●主要寸法C寸法差:0/-0.200●主要寸法D寸法差:0/-0.013●主要寸法M×深さ(mm):M3×3.4(4.5)●主要寸法d寸法差:0/-0.018●動定格トルクT(N・m):13.7軸径(Φmm)13寸法d(mm)13寸法d2(mm)11.9主要寸法C(mm)32主要寸法D(mm)23基本静定格荷重Co(N)2150基本動定格荷重C(N)1880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする