スクエアチェア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84882728 品番RAC-3726BR
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

素材そのものの手触りや風合いを活かしたRasicシリーズ。インテリアに取り入れやすいソフトヴィンテージテイストのスクエアチェア。ワイドサイズでゆとりのある座面は、座り心地も良くダイニングテーブルに合わせやすいです。温かみのある天然木を使用し、ワイピング加工を施すことで、使い古したような木目が浮かび上がり存在感を際立たせます。太めのフレームにしつつ、脚先にかけて細くなる形状でスタイリッシュにしました。座面のクッションは70mmと肉厚で上質な座り心地です。座面と背もたれの角度は102度で設計しているので、食事や小休憩に適しています。張地はお手入れが簡単なPVCレザーです。

用途チェア 材質天然木、PVC、ウレタンフォーム 質量(kg)7 ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×775 座高(mm)440
注意
※椅子以外の用途には使用しないでください。水平な場所でお使いください。長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする