曙産業
曙産業の キッチン/調理家電
曙産業の コーヒーマシン/豆挽き
曙産業の コーヒーマシン/豆挽き関連品
コーヒーサーバー ストロン1100
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84883464
品番
TW-3763
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ガラスのように透明なのに割れない!丈夫なコーヒーサーバーができました。
用途
大容量の1,100mlタイプです。
材質
フタ/ポリプロピレン(耐熱温度140℃/耐冷温度−20℃)、本体/飽和ポリエステル樹脂(耐熱温度100℃/耐冷温度−20℃)
寸法(mm)
164×137×167
色
ホワイト
機能
食器洗い乾燥機:対応
満水容量(mL)
1250
注意
※「われない」という表現は、空の状態で底部分を下にし1mの高さからフローリング床へ落下する試験(メーカー基準)で破損しないことを表しています。