「時間」と「費用」のロスを解消するふかしセパボルト(セパの延長ボルト)!「20mm足りない・・・」「急な設計変更が・・・」こんな時にPコンにねじ込んで簡単20mm延長! 多彩な組み合わせで延長可能! セパレーターを無駄にしない! 工期遅れを防ぐ! 簡単着脱で手間も少なく、回収し転用できます! セパレーターを延長することで再計算・再製造のロスを解消。 20丸-青でセパレーターを簡単に延長することができ、まだ足りない時はプラス20丸-黄でさらに20mm延長できます。
今回は型枠を建て込む寸前に言われたので、セパを入れ替える時間もなくて、どうしようか悩んでた時に、このふかしセパボルトを知ってすぐに購入しました。17mmのソケットをインパクトに付けて取り付けできます。なかなか便利な物です。解体も同じように17mmのソケットで簡単にはずせました。