ウッドワン
背中で受ける棚柱セット 棚柱ブラケット(単品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
84883814
品番
SKBTSL-1D-S
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
棚板奥行対応範囲(mm):245~384
材質
スチール
色
シルバー
奥行(mm)
250/300/350用
注意
※棚板固定ビス同梱。