FD-2-G3 オートドレントラップ オリオン機械 84884222

FD-2-G3 オートドレントラップ オリオン機械 84884222 FD-2-G3 オートドレントラップ オリオン機械 84884222

オートドレントラップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)63 注文コード84884222 品番FD-2-G3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,600
この商品は最高使用圧力・外径など6種類から選べます 他の種類を見る

ドレンをエアーロスなく排出

使用圧力範囲(MPa)0.1〜1.0(ゲージ圧力) 入口管接続口径1/2 質量(kg)0.3 奥行(mm)178 外径(Φmm)63 使用温度範囲(℃)2〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 最大排出量(L/回)10(ドレン水のみ) オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc 出口管接続口径1/4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84884222 FD-2-G3 75078893 FD-2-G3 オートドレントラップ オリオン機械 オートドレントラップ オリオン機械 1台 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06717883
2021-05-06
用途:
ドレントラップの交換

以前のものが壊れてしまったので、取り替えしました。素人にも簡単に作業でき、商品もしっかりしているので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75078893
2020-07-24
用途:
ラインに使用

何台か購入していますが、頭の沈みプラグが錆びている?ものがありました。そんなに気にするものでもないのですが、以前Oリングなどが劣化しているロットがあったりしていたので少し神経質になっていました。動作は問題ありません。非常に速い入荷タイミングでしたので助かりました。

対象商品:
07062885
2013-04-22
用途:
自動車整備工場コンプレッサーエアドライヤーのドレン

今回の購入は、同メーカー製品の故障による買い替えです。
故障箇所は、ケース内のフロート部のプラスチック部に劣化よる破損が起き、圧縮エアのストップ機能が作動しなくなりました。故障前の同製品の使用年数はかなり(10年以上)長く使用していましたので、品質はかなり良い物だと思います。価格がもう少し安いと思うのは贅沢でしょうか?(笑)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする