曜日別特売
LRXC35C1R1040H リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXC35C1R1040H IKO(日本トムソン) 84887540

リニアローラウェイ スーパーX・LRX(フランジ形・非互換性仕様) LRXC35C1R1040HLRXC35C1R1040H

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84887540
品番
LRXC35C1R1040H
参考基準価格(税別)¥77,920販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。

材質
炭素鋼
サイズ
35
タイプ
ショート
レール長さ(mm)
トラック:1040
ユニット数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする