曜日別特売
E202-S3m 【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ ホワイト TOSO 84888855

※サンプル画像

E202-S3m 【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ ホワイト TOSO 84888855
E202-S3m 【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ ホワイト TOSO 84888855
E202-S3m 【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ ホワイト TOSO 84888855
E202-S3m 【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ ホワイト TOSO 84888855
E202-S3m 【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ ホワイト TOSO 84888855

【10本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「シングル」タイプ ホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
長さ(m)1.6~3.0
内容量1ケース(10本)注文コード84888855品番E202-S3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

カット不要のC型伸縮カーテンレール
壁になじむホワイト色
付属のブラケットを外せば天井直付けも可能(別途、ネジ穴を開ける必要がある場合があります)

用途
オフィスの間仕切りや窓廻り
長さ(m)
1.6~3.0
耐荷重(kg)
3
材質(レール)
スチール
入数
10セット
注意
※1ケース10本入りのシングル伸縮カーテンレールセットです。
※付属の取付けネジは木部用です。木部以外には使用できません。
※ネジ溝にあったドライバーをご使用ください。
※レールを伸縮させる際に、端部でケガをしないよう気を付けてください。
※取付ける際は説明書をよく確認のうえ取付けてください。
※掲載している画像はご覧いただく環境により若干異なります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする