SPR-PB-1P3W-A1 サンダーブロッカーシリーズ【電源用】 昭電 84889918

サンダーブロッカーシリーズ【電源用】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84889918 品番SPR-PB-1P3W-A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コピー機やオーディオ対応のコンパクトな電源専用タイプ
小型・軽量な電源用で、通信用サージプロテクタとの併用によりトータルな対策が可能です。コピー機やオーディオなどの、家庭内電子機器に幅広く対応します。

用途電源・通信用 付属品住宅用分電盤取付キット 仕様主な保護対象機器:住宅用分電盤、 業務用分電盤、 工作機械、 計測機器 電源(V)(適用)1Φ2W100・1Φ2W200、 1Φ3W100/200、(インパルス保護性能)電源:1000V以下、(インパルス電流耐量):10000A 定格電圧(V)1Φ2W100・1Φ2W200、 1Φ3W100/200 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×38
注意
※発熱、発煙などの異常が発生したときは、すぐに使用をやめてください。
※その際、電源コンセント用SPDはコンセントプラグを電源コンセントから抜いてください。
※ぬらしたり、水がかかるような場所で、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
※ぬれた手でコンセントプラグを抜き差ししないでください。
※落雷の恐れがある場合、製品に触れないでください。
※電源ケーブルやコンセントプラグは破損しないようにご使用ください。
※コンセントプラグは根元まで確実に差し込んでください。また、ほこりが付着しないよう、定期的に掃除をしてください。
※2PE付→2P変換アダプタを用いる場合、変換アダプタのアースコードを電源コンセントに差し込まないでください。
※交流100V(AC100V)コンセント以外では使用しないでください。
※開封時に損傷、変形しているものは使用しないでください。
※製品は、取扱説明書に従って取り付けて、ご使用ください。
※高温、多湿、塵埃、結露、腐食性ガス、過度の振動・衝撃などの異常な環境に設置しないでください。
※落下、転倒などで製品に衝撃を与えないでください。
※製品は、改造、分解しないでください。
※状態表示が寿命を示した場合、SPDを交換してください。
※製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。
※電源設備や装置の耐電圧試験、絶縁抵抗試験をする場合、電源コンセント用SPDを電源コンセントから抜いてください。尚、接地間の試験で、試験電圧がDC500V以下の場合、電源コンセント用SPDを電源コンセントに差した状態でも試験可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする