サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84889936 品番SPR-TB-PT2-A1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。

用途
パソコンから電話回線まで
対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ
仕様主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA 適合(通信線)一般電話回線、ISDN回線 電源(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A 定格電圧(V)AC125・15A(1,500W) プラグAC:2P/E(アースピン取り外し可能) コネクタモジュラ:RJ-11(2心) コンセント×1口 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×66×34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする