注意
※発熱、発煙などの異常が発生したときは、すぐに使用をやめてください。
※その際、電源コンセント用SPDはコンセントプラグを電源コンセントから抜いてください。
※ぬらしたり、水がかかるような場所で、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
※ぬれた手でコンセントプラグを抜き差ししないでください。
※落雷の恐れがある場合、製品に触れないでください。
※電源ケーブルやコンセントプラグは破損しないようにご使用ください。
※コンセントプラグは根元まで確実に差し込んでください。また、ほこりが付着しないよう、定期的に掃除をしてください。
※2PE付→2P変換アダプタを用いる場合、変換アダプタのアースコードを電源コンセントに差し込まないでください。
※交流100V(AC100V)コンセント以外では使用しないでください。
※開封時に損傷、変形しているものは使用しないでください。
※製品は、取扱説明書に従って取り付けて、ご使用ください。
※高温、多湿、塵埃、結露、腐食性ガス、過度の振動・衝撃などの異常な環境に設置しないでください。
※落下、転倒などで製品に衝撃を与えないでください。
※製品は、改造、分解しないでください。
※状態表示が寿命を示した場合、SPDを交換してください。
※製品を破棄する場合は、産業廃棄物として取り扱ってください。
※電源設備や装置の耐電圧試験、絶縁抵抗試験をする場合、電源コンセント用SPDを電源コンセントから抜いてください。尚、接地間の試験で、試験電圧がDC500V以下の場合、電源コンセント用SPDを電源コンセントに差した状態でも試験可能です。