サンダーブロッカーシリーズ 【通信用】LAN回線用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84889954 品番SPR-TB-CAT5e
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus用LAN回線対応のネットワーク機器を雷害から守るSPDです。高耐量素子を採用することで直撃雷波形(10/350 JIS カテゴリD1)に対応、国土交通省仕様にも準拠しています。パソコンやサーバーなどのネットワークに最適です。

用途
1000Base-T,100Base-TX
PoE,PoE+対応通信機器の雷害対策用
付属品モジュラケーブル(CAT.5e)アースケーブル 仕様主な保護対象機器:パソコン、 サーバ、 HUB、 ルータ 適合(通信線)1000Base-T(CAT5e)、100Base-TX、PoE、PoE Plus 電源(インパルス保護性能)通信:600V以下、(インパルス電流耐量)通信:5000A コネクタモジュラ:RJ-45 8(8心) シールド対応 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×40×35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする