双福鋼器
背面クリンプ金網
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
16日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
84891347
品番
TKP-NB1815
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
軽量BLラック(150kg/段)背面用のクリンプ金網になります。
用途
荷物の落下を防ぎます。
付属品
インシュロック×8
色
めっき
実寸
分割:895×1428
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800