SCHMALZ(シュマルツ)
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空機器
SCHMALZ(シュマルツ)の 真空パッド
真空パッド SPF
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
30
注文コード
84893054
品番
SPF-30-ED-65-G1/8-IG【ワケあり】
在庫数量:残り12点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,890
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
パッド径
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と柔軟性に優れた真空パッド
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
パッド径(Φmm)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
エラストドゥール
ねじ規格
G1/8メネジ
保持力(N)
29.5(-60kPa時)