1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096

 

1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096
1174C-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893096

メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー

(1件のレビュー)
内容量1箱(100枚)
サイズM
内容量1箱(100枚)注文コード84893096品番1174C-Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合

用途
検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
ホワイトサイズM全長(cm)約23手の平幅(cm)約9.5材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)規格食品衛生法適合機能耐薬品粉有無パウダー無しエンボス加工指先エンボス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84893087
2023-06-07
用途: ネイルサロンで使用
サービス業

薄くてなかなかいいです!私はゴム手袋でアレルギーが出るのですが、(湿疹が出ます)こちらは大丈夫でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする