1174A-Y300 メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893114 1174A-Y300 メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893114 1174A-Y300 メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893114 1174A-Y300 メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893114 1174A-Y300 メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893114 1174A-Y300 メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893114

メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(300枚) サイズXS 注文コード84893114 品番1174A-Y300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合

ホワイト サイズXS 全長(cm)約23 手の平幅(cm)約7.5 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先) 規格食品衛生法適合 機能耐薬品 粉有無パウダー無し エンボス加工指先エンボス 用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84893087
2023-06-07
用途:
ネイルサロンで使用
サービス業

薄くてなかなかいいです!私はゴム手袋でアレルギーが出るのですが、(湿疹が出ます)こちらは大丈夫でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする