※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAKUERU NC40AX20【ワケあり】 ラッキングカバーらくえる タキロン 84893176 RAKUERU NC40AX20【ワケあり】 ラッキングカバーらくえる タキロン 84893176 RAKUERU NC40AX20【ワケあり】 ラッキングカバーらくえる タキロン 84893176

ラッキングカバーらくえる

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 管径40A ニュークリーム 注文コード84893176 品番RAKUERU NC40AX20【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別) アウトレット
¥6,4984,998
この商品は呼び径・管径・色など19種類から選べます 他の種類を見る

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 呼び太さ(Φmm)40A トラスコ品番195-1252 質量(kg)0.12 ニュークリーム 管径40A 用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)0.27 材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 適合パイプ厚さ20mmの保温材用
注意
※保護厚20mmの保温材専用です。
※保温材を巻かずに使用することはできません。
※(屋号のない)個人宅様への配送は出来ない商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64116457
2021-06-19
用途:
エアコン配管の被覆
有限会社サーマル 様

取り付けがワンタッチで簡単でした。できれば接合部分のリベットを、スポット溶接にしてほしいです。切り欠きを入れると、一部フラフラになる部分が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする