1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184

 

1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184
1175D-Y メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー メディコムジャパン 84893184

メディコム セーフタッチ ニトリルグローブ パウダーフリー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1箱(100枚)注文コード84893184品番1175D-Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合

用途
検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業
ブルーサイズL全長(cm)約23手の平幅(cm)約10.5材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)規格食品衛生法適合機能耐薬品粉有無パウダー無しエンボス加工指先エンボス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000054医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 製造作業

以前から使用していた製品なのですが、破れにくく、フィットするので作業がしやすいのでリピートしています。
他で購入していた時より、お安く購入できるのも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする