1188B セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893288 1188B セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893288 1188B セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893288 1188B セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF メディコムジャパン 84893288

セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード84893288 品番1188B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

強いグリップ力と優れた伸縮性。
使いやすいスタンダードタイプ。
ラテックスゴムが直接肌に触れず、スムーズな装着感のあるポリマーコーティング採用。

サイズS 全長(cm)約24 手の平幅(cm)約8.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.11(掌部)、0.13(指先) 機能ポリマー加工 粉有無パウダー無し 用途検査検診・細かな作業 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000062 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする