セーフタッチ ラテックスグローブ パウダーフリー

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 84893358 品番 1124A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。
両面塩素加工により、パウダー無しでもスムーズに脱着可能。
細かな作業でも安定性のあるエンボス加工によるグリップ感。

サイズXS 全長(cm)約23 手の平幅(cm)約7.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)0.14(掌部)、0.17(指先) 機能両面塩素加工 粉有無パウダー無し 用途細かな作業 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000055 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-06
用途:
器具清掃
その他業種

とてもフィット感があり、使いやすく気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする