プロレーンマスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 84893464 品番 PLE002714S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。
BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0

ホワイト 幅(mm)162 サイズS 高さ(mm)89 用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-23
用途:
医療従事者
サービス業

娘が盛れるマスクだって言って購入しました
良いみたいですよ

2025-05-31
用途:
木材加工時

コロナ前に好んで使っていたが、全く買えなくなった+価格が倍以上になった、のですが、ようやく当時の水準に戻っていました。
比較的小顔じゃないと向かないとは思いますが、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする