メディコムジャパン
メディコムジャパンの 手袋・マスク・感染予防
メディコムジャパンの マスク 医療・検査用
セーフマスク タイオンマスク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
84893559
品番
MED002000B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ASTM F2100-19対応のサージカルマスクです。
紐を使用し頭の後ろで固定するタイプです。
やわらかく呼吸しやすいマスクで、ろ過精度にも優れています。
三層構造で耐水性に優れています。
色
ブルー
幅(mm)
178
サイズ
レギュラー
高さ(mm)
89
用途
感染予防・ウィルス対策