セーフマスクプレミアソフト 50枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84893595 品番PMRJME2116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マスクの内側に柔らかい素材を使用していますので、とても優しい肌触りです。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。

形状プリーツ型 入数(枚)50 ひもタイプ耳かけ 構造3層 対象花粉、ウイルス ピンク サイズレギュラー 用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 寸法(縦×横)(mm)約93×175 機能ラテックスフリー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84893595 PMRJME2116 84893577 PMRJME2114 セーフマスクプレミアソフト 50枚 メディコムジャパン セーフマスクプレミアソフト 50枚 メディコムジャパン 1箱(50枚) 799 税込879 同メーカーの色違い品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする