セーフマスクキッズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84893674 品番MED2114KID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【PFE≧98.0%】【PFE≧98.0%】子供用サージカルマスクです。ノーズ部分もワイヤーが入っており、しっかりフィットします。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ子供用 寸法(縦×横)(mm)約89×145 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 寸法(mm)約175×105×145 対象花粉、ウイルス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-05
用途:
子供用に
その他業種

普段メディコムマスクを使っているので、子供用はこれを選びました。他にも注文したのですが、これだけ大幅に遅れて出荷されました。マスクくらい在庫してて欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする