PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 物品棚/収納用品
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ
PELICAN(ペリカン)の ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
エアケース用ウレタンフォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(4枚)
適合本体
1555AIR
注文コード
84893849
品番
1555FOAM【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合本体・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ロングケース用以外はウレタンフォームに切り込みがあります。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
用途
ペリカンケースのフォームセットです。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
161-1535
適合機種
1555AIR
適合本体
1555AIR
材質
ウレタン
質量(kg)
1
注意
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。