※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木15×15×10W 木製目地棒 両テーパータイプ プラテック 84894514 木15×15×10W 木製目地棒 両テーパータイプ プラテック 84894514 木15×15×10W 木製目地棒 両テーパータイプ プラテック 84894514 木15×15×10W 木製目地棒 両テーパータイプ プラテック 84894514 木15×15×10W 木製目地棒 両テーパータイプ プラテック 84894514

木製目地棒 両テーパータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(25本) 高さ(mm)15 上部寸法(mm)10 注文コード84894514 品番木15×15×10W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は高さ・上部寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

天然桐材を使用しております。
ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。
プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。
また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。

底寸法(mm)15 高さ(mm)15 上部寸法(mm)10 材質桐材(木製) 長さ(mm)2000 用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用 仕様目地棒(両テーパー)
注意
※荷姿はか所PPバンド梱包、両端ラップ巻。
※在庫保管する際は、寝かせた状態で風通しの良い日陰に保管願います。また、余った場合は数本同志ストレッチフィルムなどで束ねて反りや曲がりの予防をしてください。吸湿し含水率が高くなりますと、反りや曲がり、カビの発生の原因になります。また、天然木なので見た目の色、質感が多少違うことがあります。お取扱の際は、トゲが刺さらないようにゴム手袋等をし注意してください。
※個人名宛のご発送は不可となります。法人名宛のご発送のみのご対応となります。
※この商品は現場事務所及び現場への配送はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする