- プリスベイズ ウィル ディスペンサー リキッド用 420ml オカ 84896345

- プリスベイズ ウィル ディスペンサー リキッド用 420ml オカ 84896345
- プリスベイズ ウィル ディスペンサー リキッド用 420ml オカ 84896345

プリスベイズ ウィル ディスペンサー リキッド用 420ml

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード84896345品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

大きめヘッドで押しやすく、一押しで幅広のノズルから適量のリキッドが出ます。
手が入りやすい大きなボトルは、底まで洗いやすく、お手入れ簡単・衛生的です。
残量が一目でわかる半透明のボトルです。

ピンク
材質
本体/PET フタ/ポリプロピレン ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン パッキン/シリコン
容量(mL)
420
サイズ(cm)
幅8×奥行8×高さ22
注意
※本品はリキッド用(液体用)です。泡タイプには適さず、つまりや故障の原因になるのでお避け下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする