共立電機
角ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
ねじ径
5/8(52ロ)
1/2
3/8
5/8
5/8(52ロ)
1/2(2.3×42ロ)
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
84897018
品番
角ワッシャ(ドブ)5/8(2.3×52ロ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
-
材質
鉄
厚さ(mm)
約3.2
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
18
ねじ径
5/8(52ロ)
表面処理
ドブメッキ