共立電機
角ワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
ねじ径
1/2(2.3×42ロ)
1/2
3/8
5/8
5/8(52ロ)
1/2(2.3×42ロ)
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
84897176
品番
角ワッシャ(ドブ)1/2(2.3×42ロ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
-
材質
鉄
厚さ(mm)
約3
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
14
ねじ径
1/2(2.3×42ロ)
表面処理
ドブメッキ