NO.4140 P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク 寺岡製作所 84897569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.4140 P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク 寺岡製作所 84897569
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク 寺岡製作所 84897569
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク 寺岡製作所 84897569
NO.4140 P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク 寺岡製作所 84897569

P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1箱(5巻×6パック)
色若葉
内容量1箱(5巻×6パック)注文コード84897569品番NO.4140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
色
若葉
仕様
シュリンク包装
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
97.7
粘着力(N/25mm)
13.22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする