P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク

P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク - 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク - 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク - 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク - 寺岡製作所P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク - 寺岡製作所
仕様
シュリンク包装
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
97.7
粘着力(N/25mm)
13.22
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84897569NO.41401箱(5巻×6パック)若葉
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
84897745NO.41401箱(5巻×6パック)透明
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
84897955NO.41401パック(5巻)若葉
オープン
¥2,098
¥2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする