※使用例
寺岡製作所
P-カットテープ NO.4140 5巻シュリンク
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5巻×6パック)
1パック(5巻)
1箱(5巻×6パック)
色
透明
若葉
透明
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻×6パック)
注文コード
84897745
品番
NO.4140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
透明
仕様
シュリンク包装
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
伸び(%)
16
引張強度(N/25mm)
97.7
粘着力(N/25mm)
13.22