画像準備中

ZQ□A Series 真空用圧力スイッチ(サクションフィルタ付)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84898015 品番ZQ-ZSEAM-2-A
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様チェック弁:なし 単位SI単位固定(kPa) 出力仕様NPN2出力 リード線コネクタ付リード線なし RoHS指令(10物質対応)対応 継手(Vポート)Φ4(ストレート) 圧力範囲(kPa)0〜-101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする