画像準備中

ポータブル電源 BPSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84898024 品番BPS-6L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格出力など4種類から選べます 他の種類を見る

日本メーカーが開発した信頼のポータブル電源
毎日使っても10年使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池(充放電サイクル4000回)
停電時でも給電が途切れず安心のパススルー・EPS機能付き
急速2時間充電
安心のメーカー保証2年付き
急速2時間充電、充電状況は液晶画面に分かりやすく表示!AC電源コードのアダプターが無いので本体周辺をスッキリとご使用いただけます。
定格出力周波数:50/60HZ 切替式
定格電圧:100V
付属品:専用AC充電ケーブル1本、専用シガーソケット充電ケーブル1本

用途停電時や屋外での電力供給に
注意
※機種・サイズ・容量をよくご確認の上お買い求め下さい。
※医療機器やUPS機能を必要とするデータサーバーやワークステーションで使用しないで下さい。
※使用環境温度:出力時-10〜40℃、充電時0〜40℃

商品説明動画

KOSHIN_ポータブル電源BPSシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする