※商品画像1.
デロンギ
デロンギの キッチン/調理家電
デロンギの コーヒーマシン/豆挽き
デロンギの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
アクティブ ドリップコーヒーメーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84898076
品番
ICM12011J-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
仕様
抽出杯数:5杯(130ml×5)
材質
本体側面・上部:ポリプロピレン、給水タンク・フィルターホルダー・ドリッパー・ガラスジャグ蓋・取っ手:PP、ガラスジャグ胴体:ホウケイ酸ガラス、ペーパーレスフィルター取っ手・フレーム:PP、フィルター:ナイロン
質量(kg)
1.4
色
ホワイト
容量(mL)
ジャグ:最大650
消費電力(W)
750
電源コード(m)
1.8
タンク容量(mL)
最大650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×28.5×27.5