NO.312G 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所 84898147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.312G 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所 84898147
NO.312G 舞台用ビニルテープ NO.312G 寺岡製作所 84898147

舞台用ビニルテープ NO.312G

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1箱(45巻)
テープ幅(mm)38
内容量1箱(45巻)注文コード84898147品番NO.312G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

軟質ビニルフィルムを支持体とした柔軟なテープです。
柔軟性と強い粘着力を併せ持っているため、多少の段差がある部分にも貼ることが可能です。

用途
缶シール、封緘、工作。
舞台やスタジオなどの床材のつなぎ目、位置目印用など。
テープ幅(mm)
38
色
透明艶消し
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着力(N/25mm)
3.32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする