メイン
日本IBM
日本IBMの 記録メディア・メモリー
日本IBMの LTO
LTOテープ Ultrium9テープ(5巻)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5巻)
注文コード
84898216
品番
LTO9-UNITEX-02XW568
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
LTOテープ
【仕様】
・容量:18TB(非圧縮時)・45TB(2.5:1圧縮時)
【構成品】
Ultrium9テープ(5巻)
寸法(mm)
130×270×210
質量(kg)
1.5
容量(TB)
18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません